※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン使い捨て手袋 エンボスなし 200枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
注文コード
26725843
品番
VERTE-550N-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
食品衛生法適合品
色
クリア
サイズ
M
全長(cm)
27.5
材質
ポリエチレン(PE)
エンボス加工
なし
用途
食品加工業、飲食業、美容業、理容業
仕様
【粉】なし・【エンボス】なし
トラスコ品番
819-2589
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
385
入数(枚)
200
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
29
粉有無
粉無