VERTE-580-S ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 ミドリ安全 26725886 VERTE-580-S ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 ミドリ安全 26725886

ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30箱) サイズS クリア 注文コード26725886 品番VERTE-580-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,740
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
食品衛生法適合品

クリア サイズS 全長(cm)27.5 材質ポリエチレン エンボス加工 用途食品工場など 仕様【粉】なし・外エンボス加工 トラスコ品番819-2593 厚さ(mm)0.025 質量(g)380 入数(枚)6000 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)26.0 粉有無粉無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする