VERTE-581-L ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 ミドリ安全 26725904 VERTE-581-L ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 ミドリ安全 26725904

ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30箱) 注文コード 26725904 品番 VERTE-581-L
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
食品衛生法適合品

ブルー サイズL 全長(cm)27.5 材質ポリエチレン エンボス加工 用途食品工場など 仕様【粉】なし・外エンボス加工 トラスコ品番819-2595 厚さ(mm)0.025 質量(g)400 入数(枚)6000 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)30.0 粉有無粉無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする