ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(30箱)
注文コード
26725922
品番
VERTE-581-S
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
食品衛生法適合品
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
27.5
材質
ポリエチレン
エンボス加工
外
用途
食品工場など
仕様
【粉】なし・外エンボス加工
トラスコ品番
819-2597
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
380
入数(枚)
6000
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
26.0
粉有無
粉無