ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30箱)
サイズ
SS
色
ブルー
注文コード
26725938
品番
VERTE-581-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,240
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
食品衛生法適合品
色
ブルー
サイズ
SS
全長(cm)
25.5
材質
ポリエチレン
エンボス加工
外
用途
食品工場など
仕様
【粉】なし・外エンボス加工
トラスコ品番
819-2598
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
350
入数(枚)
6000
中指長(cm)
6.9
手のひらまわり(cm)
24.0
粉有無
粉なし