ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード26725956 品番2023-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
全長(cm)24 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)19 クリア 厚さ(mm)0.08 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 トラスコ品番818-6276 質量(g)550

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26725956 2023-M 55267766 2023-M ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り グローブマニア(川西工業) ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り グローブマニア(川西工業) 1セット(100枚) 859 税込945 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
日々の環境整備でのトイレ清掃時に使用
不動産業

薄手の中でも丈夫さを兼ね備え、そしてコスパがよく会社内で社員で愛用しております。サイズ感もフィットする感じが用途としてぴったりでリピート愛用しており重宝しております!

対象商品:
55267766
2022-01-24
用途:
メンテナンス作業時
不動産業

外掃除でも、バイクのメンテナンスでも、素肌感覚で使えて便利。
特に機械油が絡むメンテナンスでは、作業後の手洗いが楽で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26725947
2020-07-09
用途:
介護の仕事に使用しています
サービス業

毎日使用する必需品で、使い勝手も良い状態で使用しています

対象商品:
26725956
2019-06-01
用途:
会社での製品検査や作業中に使用
株式会社伊奈製作 様 (製造業)

油も付着するので耐久性はイマイチですが、コスパで考えればまずまずだと思います。
も〜少し破れにくいと非常にいいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
26725956
2018-07-27
用途:
コピー機のメンテナンス時
サービス業

コピー機のインクを交換したり汚れを落としたりするときに、手にインクがつかないように使っています。大人の手にぴったりの大きさで使いやすいです。粉がついていなくても手袋の着脱はスムーズにできました。

対象商品:
26725956
2018-01-14
用途:
外作業
その他業種

何か作業するときは必ずビニール手袋を使います。今まで購入してきたもののなかで、一番安くコストパフォーマンスが良いと思います。粉無しですが、指は入れやすいです。多分またリピートすると思います。

対象商品:
55267775
2021-06-08
用途:
工具機械の整備
株式会社中央建工 様

手のフィット感が、イマイチです。
手首に、隙間が出来るのでそこから水が入る。

対象商品:
26725956
2018-07-19
用途:
清掃
有限会社エアー 様 (サービス業)

使い心地、耐久性は良いと思います。
価格がもう少し安いとさらに良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする