耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26726412 品番 MTK-500-NV-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。

ネイビー サイズL 全長(cm)23.5 用途消防・防災活動 トラスコ品番819-2546 厚さ(mm)1.5 質量(g)100 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(裏)ケブラー[[R下]]ニット・人工皮革 材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編) 手のひらまわり(cm)21.0 材質(インナー)綿ニット 耐切創性3 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする