ミドリ安全
ミドリ安全の 耐熱・防火手袋
耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26726507
品番
MTK-500-OR-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
色
オレンジ
サイズ
SS
全長(cm)
22.0
用途
消防・防災活動
トラスコ品番
819-2556
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
95
入数(双)
1
中指長(cm)
8.0
材質(裏)
ケブラー[[R下]]ニット・人工皮革
材質(表)
ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)
手のひらまわり(cm)
18.0
材質(インナー)
綿ニット
耐切創性
3
滑り止め効果
あり