ミドリ安全
ミドリ安全の 耐熱・防火手袋
シリコン製耐熱手袋 FH100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26726516
品番
FH-100-L
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
異物混入対策に配慮した青色です。
色
ブルー
サイズ
L
全長(cm)
27.0
耐熱温度(℃)
200
用途
食品工場
トラスコ品番
819-2473
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
165
入数(双)
1
中指長(cm)
8.6
材質(裏)
ケブラー(R)ニット・人工皮革
材質(表)
ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)
手のひらまわり(cm)
25.0
材質(インナー)
綿ニット
注意
※この手袋だけでは断熱できません。断熱効果のあるインナー手袋を別途ご用意ください。