耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26726543 品番ATS-1200
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。
シリコンゴムすべり止め付きです。
(公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。
熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。
柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。
繰り返し洗濯が可能で経済的です。

サイズフリー 全長(cm)26.0 耐熱温度(℃)370 用途溶接作業、高温作業現場に 仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】あり トラスコ品番819-2457 厚さ(mm)3.5 質量(g)170 入数(双)1 混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)26.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする