グリーンクロス
グリーンクロスの 業務用掲示板/活動表
グリーンクロスの 予定表・活動表
KY活動表A4ヨコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26726735
品番
1143270102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
危険予知活動表になります。
マグネット付きカバーで、活動表が簡単に出し入れできます。
材質
マグネット付きボード、マグネット付きカバー
用途
現場のKY活動に
トラスコ品番
127-0720
幅(mm)
345
高さ(mm)
290
質量(g)
600
商品説明動画
KYボード&KY活動表
参考になった