グリーンクロス
グリーンクロスの 業務用掲示板/活動表
グリーンクロスの 安全掲示板
ポケット掲示板 A4横×3 A3横×2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26726857
品番
1144240009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
材質
ターポリン、軟質ポケット
用途
安全掲示板に
仕様
グリーンクロスポケット掲示板A4横×3A3横×2
トラスコ品番
126-9215
幅(mm)
800
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。