グリーンクロス
グリーンクロスの 建設関係標識
グリーンクロスの クレーン・玉掛け関係標識
玉掛けワイヤーロープの点検
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26726918
品番
1145330801
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
文字内容
玉掛ワイヤーロープの点検
取付方式
穴4スミ
材質
スチールチャンプ
付属品
マグネット(今月/今週)、(赤/黄)、(青/緑)
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×600
穴数
4