グリーンクロス
グリーンクロスの 工事用黒板・ホワイトボード
グリーンクロスの 工事用黒板
グリーンクロスの 設置式黒板
工事用黒板 No.12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26726945
品番
1142110812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
工事用黒板になります。
軽量で扱いやすいタイプになります。
用途
作業工程、完了時の撮影用黒板に
仕様
グリーンクロス工事用黒板No.12
トラスコ品番
127-0698
材質
木
幅(mm)
600
質量(kg)
1
高さ(mm)
900
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません