グリーンクロス
グリーンクロスの 掲示用品
グリーンクロスの 掲示用小物
グリーンクロスの マグネット用品
数字マグネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
26727042
品番
1144220202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
セット内容
0、2、3、4、5、6、7、8 各5枚
1 10枚
(6と9は兼用になります)
商品タイプ
数字
幅(mm)
40
高さ(mm)
65
用途
安全掲示板マグネット
トラスコ品番
115-1471
質量(g)
400
文字種別
数字