グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 保護具・墜落制止用器具標識
服装確認ミラー壁用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26727067
品番
1144210051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
服装確認ミラーになります。
安全の意識向上につながります。
材質
アクリルミラー
用途
現場事務所などに設置、保護具の完全着用に
仕様
グリーンクロス服装確認ミラー壁用
トラスコ品番
127-0790
幅(mm)
550
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
900
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800