SRR-W1209B 自動巻ツインロープリール内蔵”サインロープリール” 中発販売 26727347 SRR-W1209B 自動巻ツインロープリール内蔵”サインロープリール” 中発販売 26727347

自動巻ツインロープリール内蔵”サインロープリール”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26727347 品番 SRR-W1209B
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ロープは左右で18m引き出しできます。(片側9m)
自動巻リール内蔵なのでロープの巻取りが簡単です。
キャスター付なので移動がラクです。
ロック付きキャスターで本体をしっかり固定できます。
オリジナルデザインも1台から製作できます。

表示内容進入禁止 材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、ロープ:ポリエチレン 仕様屋外使用可能・キャスター付・ロープ先端カラビナ付 トラスコ品番818-4161 質量(kg)26 イエロー 高さ(mm)976 奥行(mm)500 間口(mm)500 ロープ長さ(m)(左右合計)18

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする