MG-234 ゴーグル ミドリ安全 26727417

ゴーグル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レンズ・バンド交換可、通気孔付、メガネ併用可、【UVカット】○ トラスコ品番819-9538 注文コード26727417 品番MG-234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様レンズ・バンド交換可、通気孔付、メガネ併用可、【UVカット】○ トラスコ品番819-9538 質量(g)80 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:黒エラストマースポンジ付、バンド:織ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×70×98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26727478
2018-12-19
用途:
粉塵作業
その他業種

防塵マスクしながらゴーグルしたのですが、すぐに曇って困りました。曇りにくい加工がしてあるとあったので、少しは曇りにくくなるかとは思いましたが、普通のゴーグルと変わりありませんでした。どんなゴーグルでも曇るのは仕方ないと理解しているのですが、曇りにくい加工がしてあると書く程違いはなかったので、過剰な表現かと。
メガネ部分だけ交換可能とありましたが!取り外し説明書がなかったので外し方はわからないまま。困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする