ゴーグル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26727426 品番 MG-240
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様メガネ併用可、通気孔付、レンズ交換可 トラスコ品番819-9539 質量(g)103 材質レンズ:強化ガラス、フレーム:アルミ多孔板、バンド:黒ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×72×70 レンズ厚さ(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26727478
2018-12-19
用途:
粉塵作業
その他業種

防塵マスクしながらゴーグルしたのですが、すぐに曇って困りました。曇りにくい加工がしてあるとあったので、少しは曇りにくくなるかとは思いましたが、普通のゴーグルと変わりありませんでした。どんなゴーグルでも曇るのは仕方ないと理解しているのですが、曇りにくい加工がしてあると書く程違いはなかったので、過剰な表現かと。
メガネ部分だけ交換可能とありましたが!取り外し説明書がなかったので外し方はわからないまま。困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする