ゴーグル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26727453 品番 MG-257MLF
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様【防曇加工】○、【UVカット】○、JIS T 8147規格品、通気孔付(開閉式)、レンズ・バンド交換可、メガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番819-9542 質量(g)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26727478
2018-12-19
用途:
粉塵作業
その他業種

防塵マスクしながらゴーグルしたのですが、すぐに曇って困りました。曇りにくい加工がしてあるとあったので、少しは曇りにくくなるかとは思いましたが、普通のゴーグルと変わりありませんでした。どんなゴーグルでも曇るのは仕方ないと理解しているのですが、曇りにくい加工がしてあると書く程違いはなかったので、過剰な表現かと。
メガネ部分だけ交換可能とありましたが!取り外し説明書がなかったので外し方はわからないまま。困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする