ゴーグル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【顔あたりソフト】○、【レンズ交換】○、通気孔付、両面曇り止め加工、メタルフリー、マスク・メガネ併用可、レンズ・テンプル交換可 トラスコ品番789-2250 注文コード26727478 品番VG-503F-OR/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は仕様・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様【顔あたりソフト】○、【レンズ交換】○、通気孔付、両面曇り止め加工、メタルフリー、マスク・メガネ併用可、レンズ・テンプル交換可 トラスコ品番789-2250 質量(g)108 セット内容専用ポーチ 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPR、TPV、バンド:織りゴム レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147規格品・ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26727478
2018-12-19
用途:
粉塵作業
その他業種

防塵マスクしながらゴーグルしたのですが、すぐに曇って困りました。曇りにくい加工がしてあるとあったので、少しは曇りにくくなるかとは思いましたが、普通のゴーグルと変わりありませんでした。どんなゴーグルでも曇るのは仕方ないと理解しているのですが、曇りにくい加工がしてあると書く程違いはなかったので、過剰な表現かと。
メガネ部分だけ交換可能とありましたが!取り外し説明書がなかったので外し方はわからないまま。困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする