簡易ゴーグル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26727496 品番 MG-282
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量タイプの簡易ゴーグルです。

仕様レンズ・バンド交換可 トラスコ品番819-9544 材質レンズ:アセテート、フレーム:ポリエチレン、バンド:布・ゴム混紡 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65×82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする