ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全ゴーグル
ミドリ安全の 通気孔付き ゴーグル
簡易ゴーグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26727505
品番
MG-283
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽量タイプの簡易ゴーグルです。
仕様
レンズ・バンド交換可、メガネ併用可
トラスコ品番
819-9545
材質
レンズ:アセテート、フレーム:ポリエチレン、バンド:布・ゴム混紡
質量(g)
49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×75×102