※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヤ工業
ダイヤ工業の サポーター・テーピング
ダイヤ工業の サポーター
ダイヤ工業の 肩用 サポーター
ショルダーアクション 左
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26728318
品番
000-3606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,050
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
胸囲(cm)
107〜120
上腕周り(cm)
33〜40
トラスコ品番
819-9822
質量(g)
167
適合部位
肩
左右区別
左右一組