※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヤ工業
ダイヤ工業の サポーター・テーピング
ダイヤ工業の サポーター
ダイヤ工業の 手首・足首用 サポーター
ドラゴンフライ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26728415
品番
000-2184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内反制限に特化した足首サポーターです。
足先制限をせず、歩行や運動の妨げになりにくい構造です。
色
ブラック
サイズ
S
トラスコ品番
818-8126
質量(g)
31
左右区別
左用
甲周り(cm)
18〜25
用途
足首の安定性を高めたい方
材質
ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、ポリエチレン
適合部位
足首
足首周り(cm)
19〜24