※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

000-0822 職人DARWING小町 Tタイプ ダイヤ工業 26728853 000-0822 職人DARWING小町 Tタイプ ダイヤ工業 26728853

職人DARWING小町 Tタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード26728853 品番000-0822
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

建設現場で働く女性のための機能性コンプレッションウェアです。
コルセット機能で腰をサポートします。
特殊構造でハムストリングスとふくらはぎをサポートします。
吸水速乾素材で汗をかいてもサラサラした肌触りです。
UVカット機能付です。
Tタイプは腰に負担のある方向け・Xタイプは肩に負担のある方向け。

用途作業の負担軽減に、腰がつらい方に、長時間の立ち仕事に 仕様上下セット トラスコ品番796-0573 材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン・綿 サイズL 質量(g)380 タイプT 胸囲(cm)73〜90 身長(cm)162〜170 股下(cm)70〜80 ウエスト(cm)60〜80 ヒップ(cm)83〜95 ふくらはぎ周り(cm)30〜38 太もも周り(cm)40〜55 膝上廻り(cm)10 上腕周り(cm)21〜28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする