ダイヤ工業
ダイヤ工業の サポーター・テーピング
ダイヤ工業の サポーター
ダイヤ工業の 肩用 サポーター
職人DARWING小町 肩パッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
26728914
品番
000-0842
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
職人DARWING小町のひざや肩部分に入れ込むことで保護としてお使いいただけます。
用途
ひざの保護に、肩の保護に
トラスコ品番
796-0646
質量(g)
40
適合部位
肩用(左右1組)
左右区別
兼用
膝上廻り(cm)
10