αライナーヘルメット SC-11PCL DR α

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26729255 品番 SC-11PCLDR-ALPHA-BK/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
色(帽体)ブラック 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 頭囲(cm)53〜62 仕様衝撃吸収αライナー付、ダイヤル式バンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品 トラスコ品番789-0362 スモーク 質量(g)480 帽体ポリカーボネート樹脂
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする