ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
αライナーヘルメット SC-11PCL DR α
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26729264
品番
SC-11PCLDR-ALPHA-W/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色(帽体)
ホワイト/スモーク
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
頭囲(cm)
55〜62
仕様
衝撃吸収αライナー付、DRバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
トラスコ品番
789-0389
質量(g)
480
帽体
ポリカーボネート樹脂
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。