ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の ヘルメット取付型 メガネ
ヘルメット用 フロント型 保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26730095
品番
MF-27A
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
レンズは上に跳ね上げが可能です。
ヘルメットのひさしに差し込んで使用します。
材質(レンズ)
アクリル
トラスコ品番
819-9535
長さ(mm)
70
幅(mm)
180
厚さ(mm)
2
質量(g)
45
注意
※ツバが湾曲したタイプや厚みのあるツバには取り付けできない場合があります。