ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の ヘルメット取付型 メガネ
メガネ取付用 前掛け型 保護メガネ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26730113
品番
MM-20
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
めがねに取り付けて使用します。
一本ブリッジにも取付が可能です。
レンズは上に跳ね上げが可能です。
仕様
傷つき防止コートレンズ
材質
レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番
819-9547
質量(g)
18
寸法D(mm)
13
寸法(幅W×長さL)(mm)
136×61