サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の ワークポジショニング器具
鉄骨用親綱支柱 LP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26730287
品番
LP
参考基準価格(税別)
¥81,080
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。
支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様
平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型
トラスコ品番
821-7913
材質
LP:アルミ、KP:スチール
質量(kg)
7.6
取付寸法(mm)
【底面】50×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×150×1081
材種
アルミ
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた製品は外観に変化がなくても継続使用はできません。
※画像の黄色ロープは付属しません。