ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 1眼型 メガネ
オーバーグラス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26730348
品番
MP-911-MIRROR
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メガネの上から掛けられます。
仕様
【防傷加工】○、【UVカット】○、ANSI規格品(Z87.1)、メガネ併用可、メタルフリー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
819-9557
質量(g)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×158×61