オーバーグラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26730357 品番 MP-912
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メガネの上から掛けられます。

仕様【防曇加工】○、【UVカット】○、ANSI規格品(Z87.1)、メガネ併用可、メタルフリー 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番819-9560 質量(g)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×158×61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
粉じん、排ガスや塩素系ガスおよび、ごみ処理作業にて使用
サービス業

価格が安いのが良い。
傷が付きやすいのでグラス面をぶつけない様に注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする