※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の 上下セット レインウェア
アクションハイブリッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26730558
品番
3521GR-3L
参考基準価格(税別)
¥50,790
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します。
耐水圧(mmH2O)
10000以上
用途
雨天時の野外作業
仕様
背中反射テープ付・左胸に反射材・フード収納式・袖口マジックテープ・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様
トラスコ品番
854-5509
色
グリーン
サイズ
3L
質量(g)
594
胸囲(cm)
102〜110
混率(%)
表地:ポリエステル100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
94〜104
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000