※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エントラント KN-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5着) 注文コード26730655 品番3830SI-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,120
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

快適性を追求した素材、東レ【エントラント】を使用しており、外部からの雨水を防ぐ防水性と、内部の水蒸気を通し蒸れを防ぎます。
キューダス加工で耐久撥水性に優れています。

耐水圧(mmH2O)10000以上 材質表地:ナイロン100%(東レエントラントG2PUコーティング)、裏地:ポリエステル100% 仕様フードは取り外し可能・袖口ゴム・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・二重前立て・裏メッシュ仕様・収納バック付 胸囲(cm)90〜98 身長(cm)170〜180 ウエスト(cm)78〜88 透湿性(g/m2・24hr以上)10000 サイズL シルバー 用途雨天時の野外作業 トラスコ品番854-5569 質量(g)615

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする