※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の ボトムス レインウェア
カモフラパンツ 4310
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
色
カモフラグリーン
サイズ
3L
注文コード
26730734
品番
4310GR-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,980
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
泥や風から体を守ります。
色
カモフラグリーン
トラスコ品番
854-5609
サイズ
3L
質量(g)
110
身長(cm)
175〜185
用途
一般作業
仕様
ポケット付
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
94〜104
加工
表面撥水加工