※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の ボトムス レインウェア
カモフラパンツ 4310
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
26730743
品番
4310GR-LL
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
泥や風から体を守ります。
色
カモフラグリーン
トラスコ品番
854-5611
サイズ
LL
質量(g)
104
身長(cm)
175〜185
用途
一般作業
仕様
ポケット付
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
86〜96
加工
表面撥水加工