※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の トップス ヤッケ
カモフラヤッケ 4300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5着)
サイズ
LL
色
カモフラグレー
注文コード
26730865
品番
4300G-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,390
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
泥や風から体を守ります。
色
カモフラグレー
トラスコ品番
854-5599
サイズ
LL
質量(g)
131
胸囲(cm)
96〜104
用途
一般作業
仕様
フード・ポケット付
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
175〜185
加工
表面撥水加工