※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の トップス ヤッケ
カモフラヤッケ 4300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26730874
品番
4300G-L
参考基準価格(税別)
¥10,390
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
泥や風から体を守ります。
色
カモフラグレー
トラスコ品番
854-5598
サイズ
L
質量(g)
123
胸囲(cm)
90〜98
用途
一般作業
仕様
フード・ポケット付
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
170〜180
加工
表面撥水加工