※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の 上下セット レインウェア
ブラックイーグル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26731172
品番
3673-3L
参考基準価格(税別)
¥29,330
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
蒸れやベタつきを緩和する、裏地メッシュ仕様です。
耐水圧(mmH2O)
10000以上
用途
雨天時の野外作業
仕様
肩、背中に反射テープ付・取り外し可能なフード付・袖口ゴム・裾ボタン調整式・左胸に外ポケット付・裏メッシュ仕様
トラスコ品番
854-5559
色
ブラック
サイズ
3L
質量(g)
960
胸囲(cm)
102〜110
混率(%)
表地:ポリエステル100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
94〜104