※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の ボトムス レインウェア
メッシュ付レインパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
26731294
品番
3950NB-M
参考基準価格(税別)
¥18,240
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
蒸れやベタつきを緩和する、裏地メッシュ仕様です。
耐水圧(mmH2O)
10000以上
用途
雨天時の野外作業
仕様
裾ボタン調整式・裏メッシュ仕様
トラスコ品番
854-5580
サイズ
M
質量(g)
368
混率(%)
表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100
身長(cm)
160〜170
ウエスト(cm)
72〜80