※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の 上下セット レインウェア
レインクルードットコム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26731364
品番
3542BK-3L
参考基準価格(税別)
¥53,540
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
肩、肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します。
耐水圧(mmH2O)
10000以上
用途
雨天時の野外作業
仕様
左胸と背中に反射材・フードは収納式・袖口マジックテープ・裾はファスナー付でボタン調整式・上着とパンツに外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付
トラスコ品番
854-5523
質量(kg)
1
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
102〜110
混率(%)
表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
94〜104