3542BK-SS レインクルードットコム グローブマニア(川西工業) 26731407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レインクルードットコム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5着) 注文コード26731407 品番3542BK-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

肩、肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します。

耐水圧(mmH2O)10000以上 用途雨天時の野外作業 仕様左胸と背中に反射材・フードは収納式・袖口マジックテープ・裾はファスナー付でボタン調整式・上着とパンツに外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付 トラスコ品番854-5528 胸囲(cm)72〜80 混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100 身長(cm)145〜155 ウエスト(cm)60〜68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする