※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の 上下セット レインウェア
ワイルドタフレイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5着)
色
オレンジ
サイズ
LL
注文コード
26731434
品番
3546OR-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
負荷のかかる肩、肘、膝部分には、高い耐久性を誇るオックスフォード生地を採用しています。
耐水圧(mmH2O)
10000以上
用途
雨天時の野外作業
仕様
胸と背中に反射テープ・フードは取り外し可能・袖口マジックテープ・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付
トラスコ品番
854-5549
質量(kg)
1
色
オレンジ
サイズ
LL
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
86〜96