※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の 上下セット レインウェア
ワイルドタフレイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26731468
品番
3546GR-3L
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
負荷のかかる肩、肘、膝部分には、高い耐久性を誇るオックスフォード生地を採用しています。
耐水圧(mmH2O)
10000以上
用途
雨天時の野外作業
仕様
胸と背中に反射テープ・フードは取り外し可能・袖口マジックテープ・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付
トラスコ品番
854-5543
質量(kg)
1
色
グレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
86〜96