※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイルドタフレイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5着) 注文コード 26731495 品番 3546GR-M
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

負荷のかかる肩、肘、膝部分には、高い耐久性を誇るオックスフォード生地を採用しています。

耐水圧(mmH2O)10000以上 用途雨天時の野外作業 仕様胸と背中に反射テープ・フードは取り外し可能・袖口マジックテープ・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付 トラスコ品番854-5546 グレー サイズM 質量(g)957 胸囲(cm)108〜122 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100 身長(cm)180〜185 ウエスト(cm)102〜126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする