※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の 高視認レインウェア
高視認レインスーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26731522
品番
3547-L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,650
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
鮮やかな蛍光色生地と優れた反射材を組み合わせ、高い視認性を発揮します。
背中はベンチレーション仕様になっており通気性抜群。
耐水圧(mmH2O)
10000以上
用途
雨天時の野外作業
仕様
上着パンツとも全面/背面に反射テープ付・フードは取り外し可能・袖口ゴム・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様
トラスコ品番
854-5552
サイズ
L
質量(g)
969
胸囲(cm)
90〜98
混率(%)
表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100
身長(cm)
170〜180
ウエスト(cm)
78〜88