※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の レインウェア・ヤッケ
グローブマニア(川西工業)の レインウェア
グローブマニア(川西工業)の 上下セット レインウェア
糸入合羽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10着)
注文コード
26731592
品番
8100-LL
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫な合羽です。
材質
ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)
用途
雨天時の野外作業
仕様
フードは取り外し可能・左胸に外ポケット
トラスコ品番
854-5619
質量(kg)
2
サイズ
LL
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
86〜96