※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

糸入合羽

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10着) 注文コード 26731608 品番 8100-L
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫な合羽です。

材質ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) 用途雨天時の野外作業 仕様フードは取り外し可能・左胸に外ポケット トラスコ品番854-5618 質量(kg)1 サイズL 胸囲(cm)90〜98 身長(cm)170〜180 ウエスト(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする